| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010459 Herst.-Nr.: 71445 EAN/GTIN: 4008789714459 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lust auf Selbstgemachtes? Dann ab zum Marmeladenstand. Hier warten leckere Erdbeermarmelade und Erdbeerkuchen auf hungrige Gäste!
Auf ins süße Spielvergnügen mit dem Marmeladenstand von PLAYMOBIL. Entwickelt für Kinder ab 4 Jahren, besteht dieses beerenstarke Set im Schnitt zu mehr als 80% aus nachhaltigem Material und setzt somit auf umweltbewusstes Spiel. Besuche den Erdbeerstand und koste die Süße frisch gepflückter Erdbeeren. Auch der köstliche Erdbeerkuchen und die würzige Erdbeermarmelade müssen probiert werden. Mit einer PLAYMOBIL Figur und einer Tragetasche mit praktischem Griff, gefüllt mit frischen Erdbeeren, wird es Zeit, marmeladig fruchtige Abenteuer zu erleben!
Unser Schritt in eine nachhaltigere Zukunft
Unser Logo kennzeichnet all unsere Produkte, die im Schnitt zu über 80 % aus nachhaltigen Materialien hergestellt sind. Diese setzen sich zusammen aus recycelten und biobasierten Kunststoffen. Für die Verpackung werden Folienbeutel aus 100 % recycelten Kunststoffen eingesetzt. Versand- und Verkaufsverpackungen sowie die Bauanleitungen bestehen aus nahezu 100 % recycelter Pappe bzw. recyceltem Papier.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | Lieferumfang | Anzahl Teile | 26 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |