| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010461 Herst.-Nr.: 71446 EAN/GTIN: 4008789714466 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PLAYMOBIL-Geschenkset Meerjungfrauen-Geburtstagsparty. Happy Birthday, liebe Meerjungfrau! Jede Menge Geschenke und eine leckere Geburtstagstorte machen den Geburtstag perfekt. Mit Muschelschatulle und zwei Dekomuscheln zum Befestigen auf glatten Flächen (inkl. Saugnäpfen). Tauche ein in die zauberhafte Welt der PLAYMOBIL Meerjungfrauen-Geburtstagsparty! Dieses Set, geeignet für Kinder ab 4 Jahren, bietet endlosen Spielspaß. Die Riesenmuschel dient als Bühne für die Party: Hier lassen sich Luftballonhalter und Geschenke platzieren. Mit nur einem Geschenk kann die Muschel geschlossen werden. Die kleinen Muscheln haften auf magische Weise an glatten Oberflächen. Auf den Korallenblättern finden Kuchen und Muffins ihren Platz. Die Meerjungfrauen können sitzen oder mit hochgeklappten Schwanzflossen stehen. PLAYMOBIL-Geschenksets in dekorativer Schachtel, personalisierbar mit Namen, sparen Geschenkpapier und sorgen für strahlende Augen! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | Lieferumfang | Anzahl Teile | 43 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |