| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010465 Herst.-Nr.: 71447 EAN/GTIN: 4008789714473 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PLAYMOBIL-Geschenkset Rittergeburtstag. Arwynn feiert einen ritterlichen Geburtstag mit Dosenschießen, Gebäck und vielen weitere Accessoires. Begib dich auf eine aufregende Reise in die Welt der Ritter mit dem PLAYMOBIL Rittergeburtstags-Geschenkset! Hier wird der tapfere Ritter Prinz Arwynn gebührend gefeiert. Freu dich auf tolle Geschenke und genieße köstliche Donuts und Muffins. Mit der Kanone kannst du die Geschenktüten treffen und tolle Preise gewinnen. Sammle Punkte beim aufregenden Dosenschießen und erlebe spannende Abenteuer. Mit einer Puppe und einem Spielzeugboot als Geschenke, einer dreh- und schwenkbaren Kanone und der Möglichkeit, den Geburtstagshut gegen einen Helm zu tauschen, bietet dieses Set stundenlangen Spielspaß. PLAYMOBIL-Geschenksets sind in einer dekorativen Schachtel verpackt, die individuell mit dem Namen beschriftet werden kann und sparen Geschenkpapier – ein Ritterschlag für jedes Geburtstagskind! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 248 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 70 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 142 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 183 g | Lieferumfang | Anzahl Teile | 43 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |