| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010470 Herst.-Nr.: 71448 EAN/GTIN: 4008789714480 |
| |
|
| | |
| PLAYMOBIL-Geschenkset Tierfütterung mit lustigem Fischkostüm bei der Fütterung. Kreativität, Spaß und Freude gibt es mit dem PLAYMOBIL Geschenkset - Tierfütterung! Dieses bezaubernde Set ist nicht nur ein Spielzeug; es ist eine Party in einer Box. Es wird bereits in einer dekorativen Schachtel geliefert, die sogar Platz für den Namen des Geburtstagskindes bietet. Schluss mit dem lästigen Einpacken – dieses Geschenkset ist bereits perfekt verpackt. Tauche mit den niedlichen Seehunden ein in die Welt der Unterwassergeburtstage. In diesem einzigartigen Set feiern die Seehunde ihren Geburtstag, und ihre engagierte Tierpflegerin ist als Fisch verkleidet, ausgestattet mit einer Trompete für einen großartigen Auftritt. Mit einer Angel füttert sie die Seehunde mit einer Festmahlzeit aus Fisch, die in einer Kühlbox mit Eiswürfeln und einem riesigen Lachs verstaut ist. Aber das ist noch nicht alles! Der Star der Show ist der beeindruckende Seelöwe, der mithilfe eines speziellen Adapters eine Geburtstagstorte auf seiner Nase balancieren kann. Sowohl der Seelöwe als auch der Seehund haben bewegliche Köpfe und Flossen, was das Spiel noch realistischer macht. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 39 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |