| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010479 Herst.-Nr.: 71450 EAN/GTIN: 4008789714503 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PLAYMOBIL-Geschenkset Forscher mit Robotern und Transport-Drohne. Tauche ein in die aufregende Welt der Forschung und Robotik mit dem PLAYMOBIL Geschenkset Forscher mit Robotern. Dank der schicken Verpackung kann nicht nur Geschenkpapier gespart, sondern auch eine coole Wissenschaftsparty gefeiert werden. Der Forscher feiert seinen Geburtstag im Labor, und seine Roboterfreunde sind bereit, die Feier zu rocken. Die Drohne bringt eine köstliche Torte, während die Mini-Roboter mit Muffins auftauchen und der große Roboter den Partyluftballon stolz in der Hand hält. Die kleine Drohne ist mit ihren drehbaren Rotorblättern ein wahres Flugwunder und kann per Fernsteuerung gesteuert werden. Das Gestell wird einfach unten an der Drohne angebracht. Der vielseitige Roboter kann stehen oder sitzen und seine Arme an den Schultern bewegen sich, während die Hände in alle Richtungen gedreht werden können. Wenn er sich setzen soll, wird einfach das Beinteil nach oben geklappt. Mit diesem Geschenkset wird Forschen zum Kinderspiel. Eine tolle Überraschung für wissenschaftsbegeistere Kinder ab 4 Jahren. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 67 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |