| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010484 Herst.-Nr.: 71451 EAN/GTIN: 4008789714510 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PLAYMOBIL-Geschenkset Kostümparty. Verkleiden macht jede Menge Spaß! Bei zahlreichen Kostümen inklusive Zubehörteilen fällt den beiden Kindern die Entscheidung nicht leicht. Bereite dich auf die verrückteste Kostümparty aller Zeiten vor – mit dem brandneuen PLAYMOBIL Geschenkset Kostümparty. Und das Beste: Du sparst dir das Geschenkpapier, denn es kommt in einer schicken Verpackung! Das Geburtstagskind lädt zur ultimativen Verkleidungsparty ein, und mit den vielen Kostümen können die Kinder in jede erdenkliche Rolle schlüpfen. Ob Zauberer mit Hut, Umhang und Zauberstab, Prinzessin mit Rock, Haarband und Zepter, Cowboy mit Steckenpferd, oder Indianer mit Stirnband, Feder und Zwille - die Möglichkeiten sind endlos. Sogar ein Tiger mit Maske und Handschuhaufsätzen und ein süßer Engel mit Flügeln sind dabei. Und wenn der Magen knurrt, können die kleinen Partygäste am Kindertisch Platz nehmen und sich mit leckerem Erdbeereis, Kuchen, Süßigkeiten und Saftschorle aus der Dose stärken. Der aufklappbare Korb bietet Platz für Kostüme mit Zubehör. Mit diesem Geschenkset wird jede Party zu einem wilden Abenteuer. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 64 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |