| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010488 Herst.-Nr.: 71452 EAN/GTIN: 4008789714527 |
| |
|
| | |
| Ein Besuch im Freizeitpark ist ein echtes Highlight! Die Schiffschaukeln laden zu einer abenteuerlichen Fahrt ein, bei der sogar ein Überschlag möglich ist. Wer traut sich einzusteigen? Beim Dosenschießen können die Besucher:innen ihre Zielfertigkeit testen und sich anschließend am gemütlichen Verkaufsbüdchen mit einem Snack stärken. Mit tollen Funktionen und viel Zubehör. PLAYMOBIL Promo Packs bieten extragroßen Spielspaß zum kleinen Preis! Mit diesem detailreichen PLAYMOBIL Freizeitpark-Spielset können Kinder ab 4 Jahren den lustigen Trubel eines Vernügungsparks im Spielzimmer erleben. Ob Schiffschaukel fahren, Dosenschießen oder leckere Snacks am Verkaufsstand holen, hier ist für alle etwas dabei. Das farbenfrohe Set enthält 8 PLAYMOBIL-Figuren, eine Verkaufsbude mit Naschereien, eine Schiffschaukel mit beweglichen Schiffchen, einen Dosenschießstand mit funktionsfähiger Schussanlage und viel weiteres Zubehör für ereignisreiche Rollenspiele. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | Lieferumfang | Anzahl Teile | 135 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |