| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010491 Herst.-Nr.: 71453 EAN/GTIN: 4008789714534 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Auf das Skifahren und Snowboarden fiebern Wintersportler:innen das ganze Jahr hin. Der Skilehrer im abnehmbaren Bärenkostüm bringt auch den Jüngsten schon die richtige Technik bei. Ein Schlitten und ein Snowtube zur rasanten Bergabfahrt dürfen dabei nicht fehlen. An der Verkaufsbude gibt es Snacks zur Stärkung. Mit PLAYMOBIL Promo Packs gibt es extragroßen Spielspaß zum kleinen Preis! Dieses PLAYMOBIL Skiwelt-Spielset entführt wintersportbegeisterte Kinder in ein aufregendes Skiuniversum. Ob Skifahren, Snowboarden oder doch Schlittenfahren, hier können sich alle nach Herzenslust austoben. Wer es lieber ruhiger mag, genießt die Winterlandschaft bei einem entspannten Spaziergang. Dieses detailreiche PLAYMOBIL-Set enthält 6 PLAYMOBIL-Figuren, Skier, Schlitten, Bob und Snowboard sowie einen Verkaufsstand mit leckeren Snacks zur Stärkung und weitere tolle Extras. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | Lieferumfang | Anzahl Teile | 100 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |