| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010524 Herst.-Nr.: 71468 EAN/GTIN: 4008789714688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kreativ, einzigartig und bunt, das sind die MyFigures! Figuren zum individuellen Gestalten und immer wieder neu Verändern - welche Spezialausrüstung der Feuerwehr wird heute wohl beim Einsatz benötigt? Entdecke die Vielfalt der PLAYMOBIL MyFigures Feuerwehr - kreativ, einzigartig und bunt! Dieses Set bringt mit vier unterschiedlichen Spezialeinheiten der Feuerwehr endlose Möglichkeiten. Die Figuren sind mit abnehmbaren Kopfbedeckungen, Armschienen, Schutzanzug und mehr ausgestattet. Durch Mixen und Matchen der Köpfe, Körper, Arme und Beine entstehen immer neue, fantasievolle Kreationen. Mit authentischem Zubehör wie Feuerwehraxt, Motorsäge, Löschkanone und Silikonpfütze wird jeder Einsatz lebendig. Zwei Standplatten sorgen für sicheren Halt der Figuren, während die tragbare Löschwasser-Spritze und die Löschkanone für actiongeladenen Spielspaß sorgen. Ein ideales Geschenk für kleine Feuerwehrfans ab 4 Jahren! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | Lieferumfang | Anzahl Teile | 70 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spielzeug Feuerwehrwagen, Konstruktionsspielzeug, Spielzeug-Bausätze, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |