| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010984 Herst.-Nr.: 71473 EAN/GTIN: 4008789714732 |
| |
|
| | |
| Während seiner Schatzsuche trifft ein Pirat auf einen Alligator, der viel zu nahe an der begehrten Schatzkiste lauert. Inkl. im Dunkeln nachleuchtendem Totenkopf Mach dich gemeinsam mit dem Piraten auf die Suche nach dem versunkenen Schatz. Aber Vorsicht: Ein Alligator hat auch Interesse an der wertvollen Kiste - oder doch eher am Piraten? Die fantastischen PLAYMOBIL-Starter Packs laden Kinder ein, direkt in die vielfältige Welt von PLAYMOBIL einzutauchen. Diese Sets beinhalten Spielfiguren und passendes Zubehör aus beliebten PLAYMOBIL-Themenwelten, sind im Handumdrehen aufgebaut und ermöglichen sofortiges Spielen. Gut für die Umwelt: Das Spielset besteht im Schnitt zu mehr als 80 % aus nachhaltigen Materialien, nämlich recyceltem und bio-basiertem Kunststoff. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 59 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |