| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010985 Herst.-Nr.: 71475 EAN/GTIN: 4008789714756 |
| |
|
| | |
| Der bunte Spielturm mit Basketballkorb benötigt dringend ein paar neue Holzlatten und etwas neue Farbe. Wie gut, dass die Zimmerin mit ihrem Handwerkskoffer zur Stelle ist, denn der junge Sportler wartet schon uneduldig mit seinem Ball. Auf dem Spielplatz wird ein neuer Turm gebaut. Die Zimmerin ist eifrig bei der Arbeit und montiert geschickt alle Elemente. Ungeduldig wartet der kleine Junge darauf, den Spielturm endlich einweihen zu können. Die fantastischen PLAYMOBIL-Starter Packs laden Kinder ein, direkt in die vielfältige Welt von PLAYMOBIL einzutauchen. Diese Sets beinhalten Spielfiguren und passendes Zubehör aus beliebten PLAYMOBIL-Themenwelten, sind im Handumdrehen aufgebaut und ermöglichen sofortiges Spielen. Gut für die Umwelt: Das Spielset besteht im Schnitt zu mehr als 80 % aus nachhaltigen Materialien, nämlich recyceltem und bio-basiertem Kunststoff. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 58 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |