| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010986 Herst.-Nr.: 71476 EAN/GTIN: 4008789714763 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heiße Tage lassen sich am besten im kühlen Nass verbringen. Die Mutter schaut entspannt vom Hängesessel aus dem kleinen Jungen beim Planschen zu. Die kleine neugierige Katze beobachtet ihn dabei vorsichtig. Ob vor dem Sonnenbaden oder nach dem Planschen - regelmäßiges Eincremen ist wichtig! Die Sonnencreme steht schon bereit. Durch UV-Einstrahlung verfärbt sich die Haut der Frauenfigur. Sommer, Sonne, Wasserspaß! Gemeinsam genießen Mutter und Sohn das gute Wetter. Die Mutter schaut entspannt vom Hängesessel aus dem kleinen Jungen beim Planschen zu. Die kleine neugierige Katze beobachtet ihn dabei vorsichtig. Ob vor dem Sonnenbaden oder nach dem Planschen - regelmäßiges Eincremen ist wichtig! Zum Glück steht die Sonnencreme schon bereit. Sonnenbrand-Effekt: Die Frauenfigur färbt sich bei UV-Einstrahlung rot. Die fantastischen PLAYMOBIL-Starter Packs laden Kinder ein, direkt in die vielfältige Welt von PLAYMOBIL einzutauchen. Die Sets beinhalten Spielfiguren und passendes Zubehör aus beliebten PLAYMOBIL-Themenwelten, sind im Handumdrehen aufgebaut und ermöglichen sofortiges Spielen. Gut für die Umwelt: Das Spielset besteht im Schnitt zu mehr als 80 % aus nachhaltigen Materialien, nämlich recyceltem und bio-basiertem Kunststoff. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 29 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |