| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010987 Herst.-Nr.: 71477 EAN/GTIN: 4008789714770 |
| |
|
| | |
| PLAYMOBIL Special Plus Figur Meerjungfrau mit Wasserspritzkrake. Inklusive Dekomuschel zum Befestigen auf glatten Flächen (inklusive Saugnäpfen). Mit dem PLAYMOBIL Special Plus-Set Meerjungfrau mit Spritzkrake geht es auf zu lustigen Unterwasserabenteuern. Nimm mit der Pipette der Spritzkrake Wasser auf und starte eine lustige Wasserspritzschlacht. Die kleine Muschel lässt sich mit dem Saugnapf an glatten Flächen wie Glas, Spiegel oder Fliesen fixieren. Die fröhlichen PLAYMOBIL Special Plus-Figuren versprechen jede Menge Spielspaß und sind ideal für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Diese charmanten Spielzeugfiguren können entweder alleine verwendet oder in andere PLAYMOBIL-Themenwelten integriert werden. Mit ihrem reichhaltigen Zubehör bieten sie endlose Möglichkeiten für kreatives Spielen. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 14 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |