| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010994 Herst.-Nr.: 71484 EAN/GTIN: 4008789714848 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wertvolle Fracht geladen! Die Novelmore Ritter haben Drachengold und Baupläne für einzigartige Waffen an Bord. Ein Schurke der Burnham Raiders versucht den Transportwagen mithilfe eines gefällten Baums zu stoppen.
Die Ritterspielwelt Novelmore von PLAYMOBIL steckt voller Überraschungen: In ihrem Transportwagen haben die Ritter nicht nur geheime Baupläne, sondern auch Drachengold geladen. Auf diese wertvolle Fracht haben es die Burnham Raiders abgesehen und fällen einen Baum, um den Transportwagen zu stoppen. Doch die Ritter von Novelmore werden alles tun, um ihr Eigentum zu verteidigen.
Mit großen Helden, fiesen Schurken, mysteriösen Kreaturen und raffinierten Waffen bietet Novelmore großen Spielspaß für kreative Kinder ab 4 Jahren. Das Spielset enthält drei PLAYMOBIL-Figuren, ein Pferd, eine Bodenplatte mit Baum zum Kippen, Pfeil und Bogen, Gold, eine Armbrust und viele weitere tolle Extras für aufregende Rollenspiele im Kinderzimmer.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 3 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 97 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |