| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010995 Herst.-Nr.: 71485 EAN/GTIN: 4008789714855 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bewaffnet mit einem Katapult und mächtigen Feuerbällen versucht Pyralia, die Hüterin des Feuers der Burnham Raiders, am Novelmore-Wachposten vorbeizukommen.
Großen Spielspaß für kleine Ritterfans gibt es mit den aufregenden Novelmore-Spielsets von PLAYMOBIL. Um die Ritter von Novelmore auszutricksen, ist den Burnham Raiders jedes Mittel recht. Mit ihrem mächtigen Feuerkatapult versucht Pyralia, die Hüterin des Feuers, den Wachposten von Novelmore zu überwinden. Doch auch die Ritter von Novelmore haben den ein oder anderen Trick parat.
Mit originellen Charakteren, raffinierten Verteidigungssystem und mystischen Kreaturen bietet die Abenteuerwelt Novelmore alles für stundenlangen Rollenspielspaß. Das Spielfigurenset besteht aus drei PLAYMOBIL-Figuren, einem Katapult mit drei Feuergeschossen, Morgenstern mit Flammenball, Helmen und Schwertern und vielen weiteren starken Extras.
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 3 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 54 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |