| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010996 Herst.-Nr.: 71486 EAN/GTIN: 4008789714862 |
| |
|
| | |
| Kahboom von den Burnham Raiders jagt in seinem verrückten Rennwagen, ausgestattet mit Dynamit und Fackeln, den Novelmorianern hinterher. Die Ritterspielwelt Novelmore von PLAYMOBIL steckt voller Abenteuer: Kahboom der feuerverrückte Hofnarr der Burnham Raiders stürzt sich mit seinem Rennwagen ins Geschehen. Ausgestattet mit Dynamit und Fackeln ist Kahboom unberechenbar. Doch die Ritter von Novelmore wissen sich ebenfalls zu helfen. Mit großen Helden, fiesen Schurken, mysteriösen Kreaturen und raffinierten Waffen bietet Novelmore großen Spielspaß für kreative Kinder ab 4 Jahren. Das Spielfigurenset enthält eine PLAYMOBIL-Figur, Dynamitstange, Hammer, Fackel, Fliegermütze, Handschuhe und viele weitere spannende Extras. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 33 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| | |
| | | |
| |