| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117010997 Herst.-Nr.: 71493 EAN/GTIN: 4008789714930 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Ankunft der mobilen Reitschule von Reitlehrerin Joana wird schon aufgeregt von ihren künftigen Reitschüler:innen erwartet. Der Transporter bietet nicht nur Platz für bis zu zwei Ponys oder Pferde, sondern verfügt auch über eine Fahrerkabine mit zwei Plätzen. Über dem geräumigen Kofferraum befinden sich zwei Schlafplätze und dank der abnehmbaren Dachteile ist das Innere des Transporters bestens bespielbar. Mit Unterstand, flexiblem Zaun und zahlreichen Accessoires rund ums Reiten und die Pferde- bzw. Ponypflege. Zu Recht können Kira und ihre Freund:innen es kaum erwarten, endlich auf dem Rücken der Ponies zu sitzen!
Auf in fabelhafte Pony-Abenteuer auf der Waterfall Ranch mit der mobilen Reitschule von PLAYMOBIL. Reitlehrerin Joana ist mit ihrem flexiblen Pferdetransporter auf der Reitanlage zu Gast und wird schon sehnsüchtig von den Kindern erwartet. In ihrem großzügigen Transporter ist Platz für zwei Pferde und über dem Kofferraum befinden sich zwei Schlafplätze, falls der Reitunterricht einmal länger dauert. Reitgarnitur und Pferdezubehör werden im Kofferraum verstaut. Neben einem Unterstand steht für die Ponys eine Koppel zur Verfügung. Die Kinder freuen sich schon auf den Reitunterricht. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Tier | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Bauernhoftiere, Menschen | Lieferumfang | Anzahl Teile | 109 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |