| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117011001 Herst.-Nr.: 71497 EAN/GTIN: 4008789714978 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PLAYMOBIL Pferde-Therapeutin mit Verbandszeug und vielen Accessoires für Pferdepflege und -therapie. Kümmere dich um die Ponys auf der Waterfall Ranch mit der Pferde-Therapeutin von PLAYMOBIL. Vorsichtig untersucht die Tiertherapeutin das Pferd, um herauszufinden, was los ist. Die Fessel scheint verletzt zu sein. Die Therapeutin bringt eine Bandage an und streichelt das Tier beruhigend. Bald wird alles wieder gut. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Bauernhof | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Bauernhoftiere, Menschen | Lieferumfang | Anzahl Teile | 24 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |