| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117011007 Herst.-Nr.: 71503 EAN/GTIN: 4008789715036 |
| |
|
| | |
| Die Meerjungfrau kümmert sich um die Krake und füttert sie mit köstlichen Blättern. Im warmen Wasser wechselt die Krake ihre Farbe. Mit Dekomuschel zum Befestigen auf glatten Flächen (inkl. Saugnäpfen). Komm mit in die fantastische PLAYMOBIL-Unterwasserwelt mit dem süßen Spielfiguren-Set Meerjungfrau mit Farbwechselkrake. Die Nixe ist zu Besuch bei ihrem guten Freund, dem Tintenfisch. Vor lauter Freude läuft die große Krake gleich gelb an. Das wird ein lustiges Treffen. Mit fantasievoll gestalteten Figuren und Tieren und tollen Accessoires lädt die PLAYMOBIL Princess Magic Unterwasserwelt Kinder in ein magisches Spieluniversum ein. Das Set enthält eine Meerjungfrau, Haarschleifen, eine Dekomuschel mit Saugnapf und eine Krake. Bei Veränderung der Wassertemperatur wechselt die Krake ihre Farbe. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Material | Kunststoff | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Figur enthalten | Ja | Lieferumfang | Anzahl Teile | 13 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| | |
| | | |
| |