| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117011010 Herst.-Nr.: 71506 EAN/GTIN: 4008789715067 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PLAYMOBIL DuoPack Sanitäterin mit Patient sowie vielen Accessoires. Doppelter Spielspaß erwartet dich mit den tollen PLAYMOBIL DuoPacks. In jedem DuoPack befinden sich zwei Figuren mit passendem Zubehör, die unzählige Möglichkeiten für spannende Rollenspiele bieten. Dieses DuoPack enthält eine Sanitäterin und einen Verletzten, Kopfbandage, Arzttasche und Armverband. PLAYMOBIL DuoPacks sind eine perfekte Überraschung oder ein kleines Geschenk für kreative Kinder ab 4 Jahren. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Krankenhaus | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 6 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |