| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117011011 Herst.-Nr.: 71507 EAN/GTIN: 4008789715074 |
| |
|
| | |
| PLAYMOBIL DuoPack Hochzeitspaar mit Herz und Blumenstrauß. Doppelter Spielspaß erwartet dich mit den großartigen PLAYMOBIL DuoPacks. In jedem Spielset sind zwei Figuren mit passendem Zubehör, die unzählige Möglichkeiten für Rollenspiele bieten. Dieses DuoPack enthält ein Hochzeitspaar mit Herz und Blumenstrauß. Die Figuren können durch das Herz Händchen halten. PLAYMOBIL DuoPacks sind eine perfekte Überraschung oder ein kleines Geschenk für kreative Kinder ab 4 Jahren. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Familie | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Material | Kunststoff | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 11 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| | |
| | | |
| |