| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117011013 Herst.-Nr.: 71509 EAN/GTIN: 4008789715098 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | My Home is my castle - aber dazu braucht es nicht immer ein Schloss. Im kleinen aber feinen Tiny House auf zwei Stockwerken mit gemütlicher Wohnküche, Selbstversorger-Beeten und funktionaler Einrichtung bleibt kein Wunsch nach Komfort offen. Das Tiny House kann mit Tapetenvorlagen zum Downloaden, Ausdrucken und Befestigen jederzeit individuell umgestaltet werden. Kleines Haus, großes Familienglück! Zieh ein in dein eigenes kleines Familienidyll mit der nachhaltigen Tiny Haus-Spielwelt von PLAYMOBIL. Das Tiny Haus bietet alles, was das Herz begehrt: Unten befindet sich der Ess- und Küchenbereich mit Herd, Spüle und Kühlschrank sowie ausklappbarem Tisch und das Bad mit Dusche und Toilette. Über die Klappleiter geht es hinauf ins Dachgeschoss. Hier sind ein Kinderzimmer und zwei Schlafplätze für Erwachsene untergebracht. Draußen werden im Vertical Garden und im Blumenkasten Obst- und Gemüse für den Eigenbedarf angebaut und Sonnenkollektoren auf dem Dach unterstützen die Stromversorgung. Dieses kleine Haus lässt keine Wohnwünsche offen! Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Familie | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 3 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 160 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |