| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-117011014 Herst.-Nr.: 71510 EAN/GTIN: 4008789715104 |
| |
|
| | |
| Was war zuerst da, Huhn oder Ei? Im Tiny House-Garten gibt es einiges rund um das Thema Selbstversorgung zu entdecken: Von der Hühnerhaltung über das Obsternten bis hin zum Gärtnern. Eine spannende Erfahrungsreise. Tierliebe Kinder werden von der kleinen Hühnerfarm im Tiny House Garten von PLAYMOBIL begeistert sein. In diesem kleinen Garten gibt es jede Menge zu tun: Hühner versorgen, ausmisten, Äpfel ernten, Eier einsammeln, das macht Spaß und man ist an der frischen Luft! Dank Schaufel, Hacke, Rechen und Schubkarre geht die Arbeit leicht von der Hand. Die Tiny Haus-Spielwelt von PLAYMOBIL lädt Kinder dazu ein, sich spielerisch mit den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz auseinanderzusetzen. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Bauernhof | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | | Material | Kunststoff | | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | | Figur enthalten | Ja | | Spielzeugfigur-Typ | Bauernhoftiere, Menschen | Lieferumfang | Anzahl Teile | 77 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| | |
| | | |
| |