| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117011015 Herst.-Nr.: 71511 EAN/GTIN: 4008789715111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Langeweile - nicht mit uns! Gespannt auf die neuen Bücher und Geschichten, die im Büchertauschschrank auf sie warten, ziehen die beiden Leseratten mit ihren Rollern los. Lesefans vor! Das PLAYMOBIL-Set Büchertausch für Leseratten wird nicht nur Buchenthusiasten begeistern. Im Büchertauschschrank gibt es immer wieder neue spannende Geschichten zu entdecken. Mutter und Sohn machen einen kleinen Ausflug mit ihren Rollern und legen eine Pause beim Buchhäuschen ein, um sich eine neue Lektüre auszusuchen. Das ausgelesene Buch stellt der Junge wieder ins Häuschen zurück. Die Tiny Haus-Spielwelt von PLAYMOBIL lädt Kinder dazu ein, sich spielerisch mit den Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz auseinanderzusetzen. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Familie | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | Lieferumfang | Anzahl Teile | 25 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |