Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil 71512 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil 71512 Spielzeug-Set
Playmobil 71512 Spielzeug-Set
Playmobil 71512 Spielzeug-Set
Playmobil 71512 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117011016
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71512
EAN/GTIN:
     4008789715128
Suchbegriffe:
Labor Warmlufttrockner
Labortrockner
Schnelltrockner
Konstruktionsspielzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Familie
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen
Anzahl der Spielzeugfiguren
2 Stück(e)
Lieferumfang
Anzahl Teile
18 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, labortrockner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.