| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117011018 Herst.-Nr.: 71523 EAN/GTIN: 4008789715234 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Im Camp bereiten sich die beiden Forscher auf ihre nächste Entdeckungstour mit dem Geländewagen durch die spannende Dino-Welt vor. Nach der lehrreichen Spritztour stoßen sie zurück im Camp auf einen Stegosaurus und einen dreisten Deinonychus, der sich mit diebischen Absichten den Dino-Eiern nähert. Inklusive zwei Dino-Wissenskarten. Mach dich bereit für starke Dinoabenteuer mit dem Forschungscamp mit Dinos von PLAYMOBIL. Die Dinoforscher machen sich im Dschungel an die Arbeit um mehr über die geheimnisvollen Urzeitgiganten zu erfahren. In ihrem Camp führen sie Messungen durch, untersuchen Eier unter dem Mikroskop und sammeln Daten. Während sie mit dem Geländewagen auf Entdeckungstour sind laufen ihnen sogar ein Stegosaurus und ein Deinonychus über den Weg. Was für ein Glück! Die PLAYMOBIL-Dinosaurierwelt lädt Kinder ab 4 Jahren dazu ein in aufregende Rollenspielabenteuer einzutauchen und die Faszination der Riesenechsen zu Hause nachzuerleben. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen, Wildtiere | Lieferumfang | Anzahl Teile | 93 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |