| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117011019 Herst.-Nr.: 71524 EAN/GTIN: 4008789715241 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Spur eines T-Rex wurde entdeckt! Auf ihrem mit Equipment beladenen Motorrad macht sich die Forscherin auf Spurensuche. Neben einem Fußabdruck in einer Schlammpfütze findet sie Überreste seiner Beute und eine besonders große Hinterlassenschaft. Inklusive einer Dino-Wissenskarte. Erlebe extragroßen Dinospielspaß mit der T-Rex Spurensuche von PLAYMOBIL. Auf ihrem Motorrad mit Anhänger macht sich die Forscherin auf die Suche nach Spuren des Tyrannosaurus Rex. Sie hat Erfolg und stößt schon bald auf Knochenreste und einen gigantischen Fußabdruck. Doch als dann plötzlich der original T-Rex vor ihr steht, heißt es Ruhe bewahren. Die PLAYMOBIL-Dinosaurierwelt lädt Kinder ab 4 Jahren dazu ein, in aufregende Rollenspielabenteuer einzutauchen und die Faszination der Riesenechsen zu Hause nachzuerleben. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen, Wildtiere | Lieferumfang | Anzahl Teile | 46 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |