Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Playmobil Dinos 71526 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Playmobil Dinos 71526 Spielzeug-Set
Playmobil Dinos 71526 Spielzeug-Set
Playmobil Dinos 71526 Spielzeug-Set
Playmobil Dinos 71526 Spielzeug-Set
Playmobil Dinos 71526 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117011021
Hersteller:
     Playmobil
Herst.-Nr.:
     71526
EAN/GTIN:
     4008789715265
Suchbegriffe:
Konstruktionsspielzeug
Spielzeug-Bausätze
Das Stegosaurus-Baby ist frisch geschlüpft und seine Entwicklung wird interessiert dokumentiert. Der diebische Velociraptor kommt damit zu spät für sein geplantes Festmahl! Inklusive einer Dino-Wissenskarte.
Die Dinos sind los mit dem coolen PLAYMOBIL-Spielset Stegosaurus-Nest mit Eierdieb von PLAYMOBIL. Als der Dinoforscher gerade ein Ei untersucht, schleicht sich ein gieriger Velociraptor an. Doch der gefräßige Dino hat seine Rechnung ohne den Forscher gemacht. Er vertreibt die Riesenechse mit seinem Netz. So kann der kleine Stegosaurus in Ruhe aus dem Ei schlüpfen. Die PLAYMOBIL-Dinosaurierwelt lädt Kinder ab 4 Jahren dazu ein, in aufregende Rollenspielabenteuer einzutauchen und die Faszination der Riesenechsen zu Hause nachzuerleben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen, Wildtiere
Lieferumfang
Anzahl Teile
29 Stück(e)
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.