| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117011022 Herst.-Nr.: 71527 EAN/GTIN: 4008789715272 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ein Sensationsfund: Der Dinoforscher, auch als Paläontologe bezeichnet, hat Dinoknochen gefunden, die sich zu einem kompletten Skelett zusammensetzen lassen. Inklusive einer Dino-Wissenskarte. Auf in die Welt der Dinosaurier mit dem coolen Spielset Ausgrabungsstätte mit Dino-Skelett von PLAYMOBIL. Ausgestattet mit Pinsel, Hacke, Schaufel und Eimer untersucht der Paläontologe alte Knochenreste. Vorsichtig legt er einen Knochen nach dem anderen frei. Die Begeisterung steigt immer weiter, es ist ein Sensationsfund. Am Ende hat der Dinoforscher ein komplettes Knochengerüst freigelegt. Die PLAYMOBIL-Dinosaurierwelt lädt Kinder ab 4 Jahren dazu ein, in aufregende Rollenspielabenteuer einzutauchen und die Faszination der Riesenechsen zu Hause nachzuerleben. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen, Wildtiere | Lieferumfang | Anzahl Teile | 35 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |