| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117011028 Herst.-Nr.: 71534 EAN/GTIN: 4008789715340 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hand aufs Herz. Wer liebt es nicht, Shoppen zu gehen! In der neuen Shopping Mall ist für alle etwas dabei. Die einzelnen Abteilungen im modernen Fashion Store lassen sich innerhalb der zwei Etagen beliebig umbauen. In der Umkleidekabine können die großen und kleinen Kund:innen ausgiebig ihre neue Kleidung anprobieren. Auf ins große Shoppingvergnügen mit dem modernen Fashion Store von PLAYMOBIL. Dieses fröhliche Spielset lädt Kinder dazu ein, in ihre eigene Einkaufswelt einzutauchen. Der schicke Modeladen bietet jede Menge Möglichkeiten für kreative Rollenspiele: Im Untergeschoss können Kleider und Accessoires angeschaut und ausgewählt werden und im Obergeschoss werden die neuen Outfits in der Umkleidekabine anprobiert und vor dem Standspiegel begutachtet. Dank der großen Auswahl können immer wieder neue Kombinationen zusammengestellt werden. Toller Spielspaß für kleine Modefans ab 4 Jahren. Produktdetails: Detailreicher Spielzeug Fashion Store mit drei PLAYMOBIL-Figuren, einem zweistöckigen Modeladen mit Verkaufstheke, Einkaufstaschen, Kleiderständer und zahlreichen Kleidern, Schuhen und Mützen für fantasievolle Shoppingspiele im Kinderzimmer Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Einkaufen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 12 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | Lieferumfang | Anzahl Teile | 76 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, Kleine Teile. Erstickungsgefahr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |