| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117011054 Herst.-Nr.: 71604 EAN/GTIN: 4008789716040 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 7,5 Zentimeter groß und mit einem freundlichen Lächeln: Der Ritter gehörte 1974 zu den ersten Playmobilfiguren. Anlässlich des Jubiläums gibt es den exklusiven goldenen Ritter von PLAYMOBIL. Wir feiern Geburtstag und du bist eingeladen! PLAYMOBIL wird 50. Dieses besondere Ereignis gilt es gebührend zu feiern. Bereits seit 1974 begeistern PLAYMOBIL-Fiuguren Kinder auf der ganzen Welt und regen zu fantasievollen Abenteuern an. Anlässlich des Jubiläums gibt es jetzt den exklusiven PLAYMOBIL Jubiläums-Ritter hoch zu Ross mit goldener Rüstung, Lanze und Schild und natürlich dem typischen PLAYMOBIL-Lächeln. "Join the Party" und feiere mit uns 50 Jahre Spielgeschichten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Aktion/Abenteuer | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Tiertyp | Pferd | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 99 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Bauernhoftiere, Menschen | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 2 Stück(e) | Lieferumfang | Anzahl Teile | 15 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |