Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC 12G NVIDIA 12 GB GDDR6X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC 12G NVIDIA 12 GB GDDR6X
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC 12G NVIDIA 12 GB GDDR6X
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC 12G NVIDIA 12 GB GDDR6X
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC 12G NVIDIA 12 GB GDDR6X
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC 12G NVIDIA 12 GB GDDR6X
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC 12G NVIDIA 12 GB GDDR6X
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC 12G NVIDIA 12 GB GDDR6X
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC 12G NVIDIA 12 GB GDDR6X
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC 12G NVIDIA 12 GB GDDR6X
GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE 2X OC 12G NVIDIA 12 GB GDDR6X
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117170229
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GV-N4070WF2OC-12GD
EAN/GTIN:
     889523040539
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
620 g
Tiefe
201 mm
Höhe
48.4 mm
Breite
122.3 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210.5 mm
Verpackungstiefe
295 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1020 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6X
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Speichertaktfrequenz
21000 MHz
Speicherbandbreite (max.)
21 GB/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 4070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
Prozessortaktfrequenz
2490 MHz
CUDA-Kerne
5888
Maximale Displays pro Videokarte
4
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Software
GIGABYTE CONTROL CENTER
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 8-pin
Thermal Design Power (TDP)
200 W
Leistungen
DirectX-Version
12.0
OpenGL-Version
4.6
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Anzahl Slots
2,5
Beleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1a
DisplayPorts-Version
1.4a
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, gigabyte geforce, geforce rtx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,50*
€ 569,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,35*
€ 566,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,34*
€ 563,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,09*
€ 560,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,60*
€ 546,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.