Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOSSEN Tomorrow 67 x 140 cm Baumwolle Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOSSEN Tomorrow 67 x 140 cm Baumwolle Grau
VOSSEN Tomorrow 67 x 140 cm Baumwolle Grau
VOSSEN Tomorrow 67 x 140 cm Baumwolle Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117264130
Hersteller:
     Vossen
Herst.-Nr.:
     313800.67.V741
EAN/GTIN:
     9010276749481
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Stoffgewicht
540 g/m²
Materialbeschreibung (Name, %)
cotton 100%
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Ursprungsland
Österreich
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
67 x 140 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.