Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelrid JUL 2 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelrid JUL 2 Stahl
Edelrid JUL 2 Stahl
Edelrid JUL 2 Stahl
Edelrid JUL 2 Stahl
Edelrid JUL 2 Stahl
Edelrid JUL 2 Stahl
Edelrid JUL 2 Stahl
Edelrid JUL 2 Stahl
Edelrid JUL 2 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117264274
Hersteller:
     Edelrid
Herst.-Nr.:
     718320001380
EAN/GTIN:
     4052285118624
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Merkmale
Produkttyp
Rohrsicherungsgerät
Bremsunterstützung
Ja
Material
Stahl
Produktfarbe
Limette
Seildurchmesser (min.)
8.9 mm
Seildurchmesser (max.)
11 mm
Einfach zu bedienen
Ja
Zertifizierung
EN 15151-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.