Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Exos X24 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Exos X24 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SAS
Seagate Exos X24 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SAS
Seagate Exos X24 Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117271158
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST12000NM005H
EAN/GTIN:
     763649175378
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
272 MiB/s
Durchschnittliche HDD Übertragungsrate
285 MB/s
Durchschnittliche Wartezeit
4.16 ms
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Sensoren für Drehschwingungen (RV)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.85 mm
Höhe
26.1 mm
Tiefe
147 mm
Gewicht
685 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 60 °C
Vibrationen in Betrieb
2.27 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
200 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
9.8 W
Energieverbrauch (schreiben)
8.2 W
Energieverbrauch (idle)
6.5 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,81*
€ 346,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,32*
€ 341,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,08*
€ 310,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.