Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PE30L0FR104MAB Elektrischer Potentiometer-Schalter Silber 100000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay PE30L0FR104MAB Elektrischer Potentiometer-Schalter Silber 100000 Ohm
Vishay PE30L0FR104MAB Elektrischer Potentiometer-Schalter Silber 100000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117300739
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0FR104MAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Widerstand (max.)
100000 Ohm
Toleranz
20 %
Stehspannung
300 V
Effektives Reisen
270 °
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.