Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 29175 Außenbeleuchtung GU10 10,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 29175 Außenbeleuchtung GU10 10,5 W
Kanlux S.A. 29175 Außenbeleuchtung GU10 10,5 W
Kanlux S.A. 29175 Außenbeleuchtung GU10 10,5 W
Kanlux S.A. 29175 Außenbeleuchtung GU10 10,5 W
Kanlux S.A. 29175 Außenbeleuchtung GU10 10,5 W
Kanlux S.A. 29175 Außenbeleuchtung GU10 10,5 W
Kanlux S.A. 29175 Außenbeleuchtung GU10 10,5 W
Kanlux S.A. 29175 Außenbeleuchtung GU10 10,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117453660
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     29175
EAN/GTIN:
     5905339291752
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
220 mm
Gewicht
1560 g
Design
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
II
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Gesamtleistung
10.5 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.