Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 28990 Außenbeleuchtung LED 7 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 28990 Außenbeleuchtung LED 7 W
Kanlux S.A. 28990 Außenbeleuchtung LED 7 W
Kanlux S.A. 28990 Außenbeleuchtung LED 7 W
Kanlux S.A. 28990 Außenbeleuchtung LED 7 W
Kanlux S.A. 28990 Außenbeleuchtung LED 7 W
Kanlux S.A. 28990 Außenbeleuchtung LED 7 W
Kanlux S.A. 28990 Außenbeleuchtung LED 7 W
Kanlux S.A. 28990 Außenbeleuchtung LED 7 W
Kanlux S.A. 28990 Außenbeleuchtung LED 7 W
Kanlux S.A. 28990 Außenbeleuchtung LED 7 W
Kanlux S.A. 28990 Außenbeleuchtung LED 7 W
Kanlux S.A. 28990 Außenbeleuchtung LED 7 W
Kanlux S.A. 28990 Außenbeleuchtung LED 7 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117453664
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     28990
EAN/GTIN:
     5905339289902
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
Außenwandleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
100 mm
Gewicht
560 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
7 W
Lichtfarbe
Weiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
360 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.