Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 35785 Tischleuchte GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 35785 Tischleuchte GU10
Kanlux S.A. 35785 Tischleuchte GU10
Kanlux S.A. 35785 Tischleuchte GU10
Kanlux S.A. 35785 Tischleuchte GU10
Kanlux S.A. 35785 Tischleuchte GU10
Kanlux S.A. 35785 Tischleuchte GU10
Kanlux S.A. 35785 Tischleuchte GU10
Kanlux S.A. 35785 Tischleuchte GU10
Kanlux S.A. 35785 Tischleuchte GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117474307
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     35785
EAN/GTIN:
     5905339357854
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
120 mm
Gewicht
744 g
Design
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.