Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Kanlux S.A. 33071 Tischleuchte LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117474442
Hersteller:
     Kanlux
Herst.-Nr.:
     33071
EAN/GTIN:
     5905339330710
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Gewicht
672 g
Design
Material
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß, Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.