Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 16230-003 Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 16230-003 Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz
Schroff 16230-003 Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117479787
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     16230-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Rack-Kapazität
12U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Stahl
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Art der Seitenabdeckung
Blind
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
553 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
589 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, verteilertür, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,51*
€ 555,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,97*
€ 548,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,03*
€ 529,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,20*
€ 504,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,30*
€ 465,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230066
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.