Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 21102-980 Schraube/Bolzen 9 mm M2.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schroff 21102-980 Schraube/Bolzen 9 mm M2.5
Schroff 21102-980 Schraube/Bolzen 9 mm M2.5
Artikel-Nr.:
     4502-85H1659
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21102-980
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 zoll befestigungssatz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
9 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Kopftyp
Rund
Verbindender thread type
M2.5
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 17,81*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 19,31*
7 Tage
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 199,97*
€ 247,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 17,81*
€ 21,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,65*
€ 19,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,135* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 89,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.