Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 23130-118 Rack Zubehör Regal-Schienenset


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schroff 23130-118 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Schroff 23130-118 Rack Zubehör Regal-Schienenset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117481944
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130-118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gleitschiene
19" Gleitschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Merkmale
Typ
Regal-Schienenset
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 34,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 89,98*
€ 107,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 88,73*
€ 105,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 81,95*
€ 97,52
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 78,63*
€ 93,57
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 68,47*
€ 81,48
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.