Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UXG-Lite Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UXG-Lite Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Ubiquiti UXG-Lite Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Ubiquiti UXG-Lite Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Ubiquiti UXG-Lite Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Ubiquiti UXG-Lite Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Ubiquiti UXG-Lite Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Ubiquiti UXG-Lite Gateway/Controller 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117509195
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UXG-LITE
EAN/GTIN:
     810084692042
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Mobilfunk-Gateway
Proxy-Firewall
Router
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
LED-Anzeigen
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
320 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
3.83 W
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
3 A
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
ARM
Prozessor
Cortex-A53
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl installierter Prozessoren
1
Speicherkapazität
1000 MB
Interner Speichertyp
DDR3L
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,76*
€ 154,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,20*
€ 152,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,73*
€ 141,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,73*
€ 127,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.