Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTONICA LED OT1-A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTONICA LED OT1-A2
OPTONICA LED OT1-A2
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117547245
Hersteller:
     OPTONICA LED
Herst.-Nr.:
     2042
EAN/GTIN:
     3800156620421
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Leuchtmittel GU10
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
250 g
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Weitere Suchbegriffe: Sockel GU10, leuchtmittel gu10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,549
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,181
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,944
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.