Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTONICA LED DL18-B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTONICA LED DL18-B3
OPTONICA LED DL18-B3
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117548340
Hersteller:
     OPTONICA LED
Herst.-Nr.:
     2632
EAN/GTIN:
     3800156626324
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
225 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
513 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
85 - 265 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
85 - 265 V
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Lampen
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Strahlungswinkel
120 °
Beleuchtungseffizienz
18 lm/W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Merkmale
Art der Montageoberfläche
Decke/Wand
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.