Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foundations Jamboree Jogging-Kinderwagen 6 Sitz(e) Grau, Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foundations Jamboree Jogging-Kinderwagen 6 Sitz(e) Grau, Navy
Foundations Jamboree Jogging-Kinderwagen 6 Sitz(e) Grau, Navy
Foundations Jamboree Jogging-Kinderwagen 6 Sitz(e) Grau, Navy
Foundations Jamboree Jogging-Kinderwagen 6 Sitz(e) Grau, Navy
Foundations Jamboree Jogging-Kinderwagen 6 Sitz(e) Grau, Navy
Foundations Jamboree Jogging-Kinderwagen 6 Sitz(e) Grau, Navy
Foundations Jamboree Jogging-Kinderwagen 6 Sitz(e) Grau, Navy
Foundations Jamboree Jogging-Kinderwagen 6 Sitz(e) Grau, Navy
Foundations Jamboree Jogging-Kinderwagen 6 Sitz(e) Grau, Navy
Foundations Jamboree Jogging-Kinderwagen 6 Sitz(e) Grau, Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117548701
Hersteller:
     Foundations
Herst.-Nr.:
     9909103
EAN/GTIN:
     849801000105
Suchbegriffe:
Kinderwagen
Krippenwagen
kinderwagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
838.2 mm
Höhe
1041.4 mm
Länge (mm)
1816.1 mm
Gewicht
40823.3 g
Zusammengeklappte Breite
838.2 mm
Gefaltete Tiefe
1651 mm
Zusammengeklappte Höhe
812.8 mm
Merkmale
Typ
Jogging-Kinderwagen
Anzahl der Sitze
6 Sitz(e)
Faltbar
Ja
Betthimmel
Ja
Produktfarbe
Grau, Navy
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
6 Monat( e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Stoff
Minimales Babygewicht
22 kg
Verstellbarer Sitz
Ja
Gurtverschlusstyp
5-Punkt
Abschließbare Räder
Ja
Rahmenmaterial
Stahl
Stroller Accessoires enthalten
Einkaufswagen
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
787.4 mm
Verpackungstiefe
1447.8 mm
Verpackungshöhe
431.8 mm
Paketgewicht
56699.05 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.186,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.335,54*
€ 1.589,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.326,06*
€ 1.578,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,19*
€ 1.515,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,68*
€ 1.469,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.186,48*
€ 1.411,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.