Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foundations Compass Jogging-Kinderwagen 4 Sitz(e) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foundations Compass Jogging-Kinderwagen 4 Sitz(e) Schwarz, Rot
Foundations Compass Jogging-Kinderwagen 4 Sitz(e) Schwarz, Rot
Foundations Compass Jogging-Kinderwagen 4 Sitz(e) Schwarz, Rot
Foundations Compass Jogging-Kinderwagen 4 Sitz(e) Schwarz, Rot
Foundations Compass Jogging-Kinderwagen 4 Sitz(e) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117548703
Hersteller:
     Foundations
Herst.-Nr.:
     4141079
EAN/GTIN:
     849801002666
Suchbegriffe:
Kinderwagen
Krippenwagen
kinderwagen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
825.5 mm
Höhe
1181.1 mm
Länge (mm)
1346.2 mm
Gewicht
24947.6 g
Zusammengeklappte Breite
825.5 mm
Gefaltete Tiefe
1041.4 mm
Zusammengeklappte Höhe
558.8 mm
Merkmale
Typ
Jogging-Kinderwagen
Anzahl der Sitze
4 Sitz(e)
Faltbar
Ja
Betthimmel
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
6 Monat( e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Stoff
Vorderreifendurchmesser
177.8 mm
Hinterreifendurchmesser
254 mm
Minimales Babygewicht
18 kg
Gurtverschlusstyp
5-Punkt
Fußstütze
Ja
Abschließbare Räder
Ja
Stroller Accessoires enthalten
Einkaufswagen
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
762 mm
Verpackungstiefe
889 mm
Verpackungshöhe
381 mm
Paketgewicht
27215.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 777,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,75*
€ 1.054,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 879,72*
€ 1.046,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,18*
€ 1.016,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,88*
€ 982,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 777,44*
€ 925,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Foundations
4141299
ab € 775,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.