Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 24567-164 Rack Zubehör Gehäuseerweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 24567-164 Rack Zubehör Gehäuseerweiterung
Schroff 24567-164 Rack Zubehör Gehäuseerweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117549739
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24567-164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
355 mm
Merkmale
Typ
Gehäuseerweiterung
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Rack-Kapazität
3U
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1, BN 411002, BN 411003, IEC 60297-3-103
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,77*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
Schroff
24560-080
ab € 14,605*
Zubehör
Schroff
34563-028
ab € 30,05*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 40,50*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 56,50*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,07*
Zubehör
nVent Schroff
34562-760
ab € 24,36*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,94*
Zubehör
nVent Schroff
24561-198
ab € 5,95*
Zubehör
Schroff
20838273
ab € 22,83*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,112*
Zubehör
Schroff
24560081
ab € 35,24*
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,55*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.