Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 24565-100 Rack Zubehör Regal-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 24565-100 Rack Zubehör Regal-Schiene
Schroff 24565-100 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117549747
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24565-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
430.5 mm
Tiefe
7.5 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
DIN 43880, DIN 60715
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20119-357
ab € 19,34*
Zubehör
Schroff
24563100
ab € 34,55*
Zubehör
Schroff
24564100
ab € 36,54*
Zubehör
Schroff
20119354
ab € 163,81*
Zubehör
Schroff
24563096
ab € 24,80*
Zubehör
Schroff
20119355
ab € 8,96*
Zubehör
Schroff
20119356
ab € 78,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.